シロクマ
直軸ブラケット入 BR-26
材質
真鍮
形状
直通
付属品
取付ビス:A4×45、3×40、3×30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262772
BR-26
サテンゴールド
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
00262788
BR-26
金
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262797
BR-26
仙徳
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください