曜日別特売

どこでも平行棒手すり BR-330

どこでも平行棒手すり BR-330 - シロクマどこでも平行棒手すり BR-330 - シロクマどこでも平行棒手すり BR-330 - シロクマ
用途ご自宅等での歩行補助手すりです。材質ステンレス塩ビコーティング+集成材仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌Lオーク握り径(Φmm)34高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00262806BR-330341800
321,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
00262815BR-33034900
293,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする