シロクマ
100Φベース BR-62
材質
鉄/ステン
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
色
AG
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262824
BR-62
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください