曜日別特売

ファイブSUSメイルブランチワイ

ファイブSUSメイルブランチワイ - 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ - 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ - 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ - 千代田通商

強度、耐食性向上
銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止
本体金属部にSUS318を採用
PBT樹脂を採用

用途
各種エア配管及び水配管
耐食関係
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
注意
※使用流体:空気 水・使用温度範囲:-5~60℃(空気)、5~40℃(水)
最高使用圧力:1MPa(空気)、0.3MPa(水)
最高真空圧力:10Torr(-100kPa)
本体材質:樹脂(難燃性PBT)金属部:SUS303
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727181FS4-M5MYM435.820.81010.81032.8126.3
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
05727276FS4-01MYR439.320.81010.81035.3129.3
2,020
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
05727775FS4-02MYR443.320.81010.81437.31218.4
2,210
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
05727373FS6-M5MYM638.42512131235.412.58.7
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
05727592FS6-01MYR642.92512131238.912.511.4
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
05727933FS6-02MYR645.92512131439.912.518.8
2,260
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
05728213FS6-03MYR647.92512131741.512.531
2,340
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05728064FS8-01MYR846.42914151442.413.715
2,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
05728301FS8-02MYR849.42914151443.413.718.8
2,370
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05728484FS8-03MYR851.4291415174513.730.7
2,460
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729157FS10-01MYR1052.73517181748.714.624.3
3,080
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729272FS10-02MYR1055.73517181749.714.627.3
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729342FS10-03MYR1056.73517181750.314.633
3,270
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729577FS10-04MYR1059.73517182151.714.653.7
3,780
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729446FS12-02MYR1259.34120211953.315.435.1
3,640
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729525FS12-03MYR1260.34120212153.915.441.8
3,690
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729543FS12-04MYR1263.34120212155.315.455
3,740
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする