2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)

2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) - M&H
(7件のレビュー)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

電圧(V)6電力(W)5クリア口金S8.5/8.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002664121P68011個
450
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
00266428B68011箱(10個)
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00266412
2023-05-11
用途: サイドカーのポジションランプ
ATE・Nその他業種

6v製品が非常に少ないのでサイズ規格に合致した製品が手に入り助かる、ワット数の種類も選択できる事を希望する。

対象商品 : 00266412
2022-05-09
用途: ベスパ50sのメンテナンスに使用しました
教育・研究機関

複数回購入しています。やっと球切れの原因がわかりました。ヘッドランプの端子の錆でした。ヘッドの接触不良があると,尾灯に過剰電流が入り,一瞬に球が切れました(そんなことはだれでも知っていることかもしれません)。参考までに

1が参考にしています
対象商品 : 00266428
2021-03-21
用途: バイクのメンテナンス
製造業

近所のホームセンターやカーショップにないので助かってます。今後もこちらで購入したいと思います。
出来れば、台座の方も販売してもらえると助かります。

2020-06-03
用途: イタリアンスクーターに…。
山田工務店建設業・工事業

様々なタイプのテールランプがあるが、ほぼvespaにはこのマクラ球が使われています。多少W寸法が変わっても金具部分を広げたり、すぼめたりしながら使用するので助かります。5wはテールランプ使用してます。

対象商品 : 00266412
2018-04-19
用途: バイクの旧車に使用

この規格(6V)は市販で入手し難いので、非常に助かりました。

対象商品 : 00266428
2022-07-25
用途: ベスパ50sのテール
金融・保険業

みじかい。長さが短すぎて電球が遊ぶため工夫が必要。
40くらいの方がいい

対象商品 : 00266412
2020-07-14
用途: スクーターのヘッドライト
教育・研究機関

ビンテージベスパのヘッドライトに使用。もうこんな規格の管球なんてその辺では売ってないのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする