2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)

2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球) - M&H
(1件のレビュー)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

電圧(V)6電力(W)18クリア口金S8.5/8.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002664551P69421個
450
309
340(税込)
当日出荷
00266464B69421箱(10個)
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00266455
2022-05-09
用途: ベスパ50sのメンテナンスに使用しました
教育・研究機関

こちらの口金球はウインカー用です。尾灯と異なり,こちらは電気配線がヘッドランプと異なり,単独回路になっているので,めったに切れませんが,念のために購入しました。バイク販売店では購入できませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする