曜日別特売

L・ビーム(電球型LED) L701

L・ビーム(電球型LED) L701 - M&HL・ビーム(電球型LED) L701 - M&HL・ビーム(電球型LED) L701 - M&HL・ビーム(電球型LED) L701 - M&HL・ビーム(電球型LED) L701 - M&HL・ビーム(電球型LED) L701 - M&H
(7件のレビュー)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。

用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S内容量1個
注意
※LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
※ウインカーには使用不可。
※左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00267505L701ORオレンジ
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
00267514L701GRグリーン
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
00267523L701BLブルー
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
00267532L701WHホワイト
850
699
769(税込)
当日出荷
00267548L701REレッド
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00267532
2020-05-25
用途: ミシン作業

古い型式のミシンで電球が暗くて困ってました。交換後、手元が明るくなったので作業がしやすいです。

対象商品 : 00267523
2020-05-18
用途: バイクへとりつけ
運輸・通信業

バイクのポジションランプで使用しましたが光の範囲がせまい気がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 00267532
2019-11-06
用途: バイク カワサキKL250A4のメーターランプ換装
サービス業

適度な明るさで電球と変わらない。電流は少なくバッテリーにやさしい。

対象商品 : 00267514
2019-04-09
用途: チップコンベア動作表示灯の交換に
株式会社タケシタ

眩しいので長く直視できない程、高照度です。表示灯としての機能は充分に果たしてます。

対象商品 : 00267532
2017-05-09
用途: 既存バルブとの交換がスムーズで良かった。耐久性は使ってみないと分かりませんが、予備として持っていても良いと思います。
農・林・水産業

まだ購入したばかりで、肝心の耐久性は使ってみないと分かりませんが、予備として持っておくには良いと思います。

対象商品 : 00267532
2018-11-06
用途: バックドアランプの交換

電圧を間違えて購入してまいました。12vと6vの選択方式か、6vであることを誇大表示してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 00267505
2017-08-09
用途: 在庫部品

6V-12Vが選べますの商品コメントで入手したら、口金が?商品は6Vで現代に使える車両が無く勉強代として捨てました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は分かりにくい表記をし、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、商品情報を修正致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする