L・ビーム(電球型LED) L703

L・ビーム(電球型LED) L703 - M&HL・ビーム(電球型LED) L703 - M&HL・ビーム(電球型LED) L703 - M&H
(5件のレビュー)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。

タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00267602L703FORオレンジ
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00267618L703FGRグリーン
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00267627L703FBLブルー
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00267636L703FWHホワイト
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00267645L703FREレッド
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00267636
2021-08-13
用途: 車のメーター照明
その他業種

古いバイクだからこのピンタイプを購入したら、なんと電圧6Vなのにウエッジ球だった。なので使ってない。

1が参考にしています
対象商品 : 00267636
2020-09-21
用途: バイクのポジションランプ
建設業・工事業

電球からLEDに変わり明るくなった。
外径が大きくないので取り付けも問題なし。

対象商品 : 00267618
2020-09-28
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が高く日本製と書いてあるので凄く明るいかと思いきや安物の方が明るい。明る過ぎないので良いとしましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 00267618
2020-01-17
用途: バイクのメーター照明ランプのLED化
製造業

大変明るいうえに、消費電力が減るので大変良い商品です。

対象商品 : 00267636
2019-02-21
用途: ポジションランプの効率化
スーパーヘアー 切りっTサービス業

LEDでもBA9S規格がなかなかないのとコンパクトなのが欲しかったと日本製との事で購入。
拡散型ですがもう少し明るくてもよかったです。色味は好みです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする