アスベル
Nフォルマ Cポット
様々な調味料を収納できる余裕の容量。
容量(mL)
640
材質
ストッカー・フタ・持ち手=PS、スプーン=PP
幅(mm)
98
高さ(mm)
95
奥行(mm)
149
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00333847
1122
WH
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
00333838
1122
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください