麦茶パックが1袋分入るキャニスター

麦茶パックが1袋分入るキャニスター - パール金属麦茶パックが1袋分入るキャニスター - パール金属麦茶パックが1袋分入るキャニスター - パール金属麦茶パックが1袋分入るキャニスター - パール金属

麦茶パールが1袋分入るキャニスター。
麦茶パックや乾物のストッカーに最適。
フタとパッキンが一体となったシームレスだからお手入れ簡単。
中身がひと目でわかります

寸法(mm)
175×105×195
材質(本体)
ポリスチレン(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃)
容量(L)
2.4
材質(フタ)
AS樹脂・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658816HC-1252
¥1,300
¥649
¥714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする