GP3

GP3 - アスベル

キッチンにコンパクトに設置、軽快に使える新感覚の調味料ポット。
店頭でPOP効果の高い化粧箱入りです。
トレー・スプーン・調味料シール付

材質本体=ソーダガラス、トレー=PE、カバー・スプーン=PP、フタ=AS、パッキン=シリコーンゴム幅(mm)288容量(mL)470×3高さ(mm)126奥行(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003339081134
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする