アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
GP3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00333908
品番
1134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キッチンにコンパクトに設置、軽快に使える新感覚の調味料ポット。
店頭でPOP効果の高い化粧箱入りです。
トレー・スプーン・調味料シール付
材質
本体=ソーダガラス、トレー=PE、カバー・スプーン=PP、フタ=AS、パッキン=シリコーンゴム
幅(mm)
288
容量(mL)
470×3
高さ(mm)
126
奥行(mm)
100