曜日別特売

フォルマ ワンプッシュ しょう油差し

フォルマ ワンプッシュ しょう油差し - アスベルフォルマ ワンプッシュ しょう油差し - アスベルフォルマ ワンプッシュ しょう油差し - アスベルフォルマ ワンプッシュ しょう油差し - アスベル
(2件のレビュー)

出し量調節自在。一滴も小皿分も簡単に注げる。
ガラス本体だから丈夫で清潔。

材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS・PP、ボタン=ABS、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
長さ(mm)
幅(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003340752132S5558ブラック80
オープン
679
747(税込)
当日出荷
003340932133M5860ブラック100
オープン
749
824(税込)
当日出荷
003340572132S5558グリーン80
オープン
取扱い終了
003340662132S5558ホワイト80
オープン
取扱い終了
003340842133M5860グリーン100
オープン
取扱い終了
003341022133M5860ホワイト100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-07
用途: 食卓で の醤油保管等

醤油を添加する時に醤油の出過ぎをカバーでき適度 の醤油量使用、減塩管理を実施して方に凄く助かる商品と思います。お店で使用している物と同等でお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 00334093
2016-08-20
用途: 食事
卸売・小売業

醤油がですぎず、お店のようでとても満足です。もっと早く使っておけばよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする