曜日別特売

フォルマ ヘルシーオイルポット大200ml

フォルマ ヘルシーオイルポット大200ml - アスベル
(1件のレビュー)

適量のオイルを注げる。油の注ぎすぎを防いで、ヘルシーな食生活をサポート。

容量(mL)200ブラック材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=AS、パッキン=シリコーンゴム直径(Φmm)60高さ(mm)171内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003340482131
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00334048
2021-07-20
用途: 飲食
アンコムチュア飲食業

フタが上に乗っているだけでフタの役割を果たしていない。ほこり避け程度。
横にすると当然液体が出てしまうので、使いものになりません。
当日に即破棄。
無料でもらっても使いません。
もったいない買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする