曜日別特売

フォルマ マイスタイル ようじ入れ

フォルマ マイスタイル ようじ入れ - アスベル
(3件のレビュー)
材質本体=ソーダガラス、フタ=ステンレス鋼容量(mL)44直径(Φmm)44高さ(mm)77内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003343122243
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00334312
2022-11-01
用途: つまようじ入れ
その他業種

数回振らないと出てきませんが、素材、デザイン等がきれいなので決めました。満足しています。

対象商品 : 00334312
2022-06-02
用途: 食卓用

造りはシンプルでキャップの開閉時の手ごたえがチャチな感じですがデザインのおかげで安っぽくは見えません。スムーズに一本だけ取り出せるので使用感はとても良いです。

対象商品 : 00334312
2020-08-04
用途: テーブル上の楊枝入れ
有限会社丸雄更科飲食業

透明で清潔感もあり、楊枝も程よく出て問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする