曜日別特売

ランタス スマートロック(バッグ付)

ランタス スマートロック(バッグ付) - アスベル

詰めやすく、食べやすく、お手入れも簡単。
さらに携帯性にも優れたアスベルメンズランチシリーズ。
スタイリッシュな新スマートロック。
側面に凹凸のない先進的デザイン!

容量(mL)上段290,下段310材質上下本体・下フタ・仕切・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム、バッグ=ナイロン、ベルト=ポリエステル・ゴム・ナイロン幅(mm)193高さ(mm)87奥行(mm)67段数2段内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003349763163
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする