アスベル
ワンプッシュ油引き(バネ式)
約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!
材質
油受け容器=ソーダガラス、フタ・ネジ部=PP、バネ・CSリング=ステンレス鋼、ハケ=シリコーンゴム
直径(Φmm)
63
高さ(mm)
153
内容量
1個
注意
※適正容量とは、本体をセットした状態でハケが油に浸からない量。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00334468
2325
OR
35(適正容量)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
19635586
2325
ホワイト
35
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください