曜日別特売

ワンプッシュ油引き(ボトル式)

ワンプッシュ油引き(ボトル式) - アスベル
(2件のレビュー)

約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!

材質全体フタ・油受け容器=AS樹脂、キャップ=PP、タンク容器=PE、ハケ・パッキン=シリコーンゴム容量(mL)60直径(Φmm)66高さ(mm)128内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196355952324ホワイト
698
499
549(税込)
当日出荷
003344522324オレンジ
698
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19635595
2021-05-14
用途: 料理時
その他業種

思った以上に安っぽさを感じます。
まだ使い始めですが長持ちしなさそうで心配ですが大切に使います。

対象商品 : 19635595
2020-03-26
用途: フライパン調理
サービス業

この手の商品は今まで何タイプか試したが満足をなかなか得られず、今回こその思いも有ったが、残念ながらブラシ部の中にある小さなクロスカットによる弁部分から、なかなか思うようにオイルの放出がなされず、かといって無理に力を掛けてボディ部をプッシュすると当然のことながらシリコンブラシ部と透明ボディ部の間に不自然な隙間が空いてしまって空気が入るだけ、という事に。あと一歩、というところか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする