調味料ボトル細口

調味料ボトル細口 - アスベル
(1件のレビュー)

多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」

材質本体・フタ=ポリエチレン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00334118214182400194
オープン
359
395(税込)
当日出荷
00334127214182400194
オープン
取扱い終了
00334136214182400194
オープン
取扱い終了
00334145214280300164
オープン
取扱い終了
00334154214280300164
オープン
取扱い終了
00334163214280300164
オープン
取扱い終了
00334172214379180128
オープン
取扱い終了
00334188214379180128
オープン
取扱い終了
00334197214379180128
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00334118
2023-07-04
用途: 洗浄時

液体洗剤を入れて使っています。使用頻度が毎日ではないのですが、ふたがついている紐のような部分が切れてしまったので買いなおしました。それでもかなり長く使ったので仕方ないとは思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする