アスベル
分別くず入れ
リビングから、子供部屋まで。おしゃれに置けるワンプッシュオープンの簡単分別。
容量(L)
7.5×2
材質
本体・フタ・フタ枠・仕切・ポリ袋止め:PP、バネ:ステンレス鋼
形状
角型
幅(mm)
294
高さ(mm)
338
奥行(mm)
214
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00336403
6231
ブラウン
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
00336412
6231
ホワイト
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください