曜日別特売

筆付き容器 ひょうたん(80cc)

筆付き容器 ひょうたん(80cc) - ヨトリヤマ(世取山)

表示ラベル付き

容量(mL)80材質本体・フタ・筆芯:ポリプロピレン、筆毛:塩化ビニル・アクリルの共重合体高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)24底寸法(mm)53内容量1セット(50個)
注意
※筆の組み立てはお客様にてお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00283876158
オープン5,998
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする