ヨトリヤマ(世取山)
ローラーバケットS、ブラックバケットS 用内容器
(1件のレビュー)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×135×165
種別
内容器
材質
ポリプロピレン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×220×165
底面サイズ(mm)
195×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00284244
222B
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください