(9件のレビュー)
仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用内容量1箱(100個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
全長(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00284427AVB-0.5RE120.3~0.5222.2
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
00284436AVB-0.5CL透明120.3~0.5222.2
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
00284445AVB-0.5BU120.3~0.5222.2
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284454AVB-0.5120.3~0.5222.2
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284463AVB-1.25150.5~1.65253.3
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
00284472AVB-1.25CL透明150.5~1.65253.3
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
00284488AVB-1.25BU150.5~1.65253.3
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
00284497AVB-1.25YE150.5~1.65253.3
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284506AVB-2RE151.04~2.63253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284515AVB-2CL透明151.04~2.63253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00284524AVB-2151.04~2.63253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00284533AVB-2YE151.04~2.63253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284542AVB-5.5RE152.63~6.64275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284558AVB-5.5CL透明152.63~6.64275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
00284567AVB-5.5BU152.63~6.64275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284576AVB-5.5152.63~6.64275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620687AVB-0.5WH---222.2
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620696AVB-0.5BL---222.2
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620705AVB-1.25WH---253.3
オープン
2,198
2,418(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620714AVB-1.25BL---253.3
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620723AVB-1.25GR---253.3
オープン
2,098
2,308(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620732AVB-2WH---253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620748AVB-2BL---253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620757AVB-2GR---253.9
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620766AVB-5.5WH---275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620775AVB-5.5BL---275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620784AVB-5.5GR---275.4
オープン
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284472
2021-07-30
用途: 制御機器の接続や車の修理
運輸・通信業

定番商品だと思いますが、いろいろ応用が利き役に立ちます。

対象商品 : 00284436
2020-06-15
用途: 製品の製作に使用

確認不足で絶縁被覆が硬い樹脂だった。柔らかい被覆だと思っていたので驚いた。
使用には問題ありませんでした。

対象商品 : 00284515
2020-03-11
用途: 配線等に
製造業

メーカー品と同等だし、値段が安かったので
良い買い物でした。

対象商品 : 00284515
2020-02-06
用途: 電機工事作業

安価で非常に良い商品でした。圧着作業も簡単に出来て、良かった

対象商品 : 00284515
2018-06-22
用途: ドローンの実験
日本工業大学教育・研究機関

実験で用いたのですが、想定通りのものだったので、満足しています。

対象商品 : 00284436
2017-10-19
用途: 電気工事
運輸・通信業

被覆付き圧着スリーブは1.25までの製品が多いですが、これは0.5まであるので細線が簡単に接続、絶縁できて便利ですね。
細線は今まではんだ付け、熱収縮チューブと処理していましたが、圧着だけで済むのは楽チン。

対象商品 : 00284436
2018-01-10
用途: 配線時
製造業

地場で手に入るものは1.25が最小でしたので0.5を簡単に絶縁配線出来たので満足です。

対象商品 : 00284472
2017-02-25
用途: 照明器具の安定器取替工事

結線後のテープ巻きの省略化で大変役つ立つています。
価格のほうもてごろです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする