DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着スリーブ
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
内径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00284585
BVB-0.5CL
0.3~0.5
3.2
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284594
BVB-1.25
0.5~1.65
4.1
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
00284603
BVB-1.25CL
0.5~1.65
4.1
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
00284612
BVB-2
1.04~2.63
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
00284628
BVB-2RE
1.04~2.63
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284637
BVB-2CL
1.04~2.63
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284646
BVB-5.5
2.63~6.64
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284655
BVB-5.5CL
2.63~6.64
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620793
BVB-0.5RE
-
3.2
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620802
BVB-0.5BU
-
3.2
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620818
BVB-0.5
-
3.2
22
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
06620827
BVB-0.5WH
-
3.2
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620836
BVB-0.5BL
-
3.2
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620845
BVB-1.25BU
-
4.1
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620854
BVB-1.25YE
-
4.1
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620863
BVB-1.25WH
-
4.1
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620872
BVB-1.25BL
-
4.1
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620888
BVB-1.25GR
-
4.1
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620897
BVB-2YE
-
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620906
BVB-2WH
-
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620915
BVB-2BL
-
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620924
BVB-2GR
-
4.7
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620933
BVB-5.5RE
-
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620942
BVB-5.5BU
-
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620958
BVB-5.5WH
-
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620967
BVB-5.5BL
-
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620976
BVB-5.5GR
-
6.4
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表