DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子棒形
端子形状
棒形
種類
差込型接続端子
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00284664
AVA-0.3YE
0.1~0.3
黄
19.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284673
AVA-1.25N
0.5~1.65
赤
22.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
22日以内出荷
返品不可
00284682
AVA-1.25NCL
0.5~1.65
透明
22.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284698
AVA-1.25
0.5~1.65
赤
22.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284707
AVA-1.25CL
0.5~1.65
透明
22.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284716
AVA-1.25L
0.5~1.65
赤
26.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284725
AVA-1.25LCL
0.5~1.65
透明
26.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284734
AVA-1.25LB
0.5~1.65
赤
26.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284743
AVA-1.25LBCL
0.5~1.65
透明
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284752
AVA-2
1.04~2.63
青
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284768
AVA-2CL
1.04~2.63
透明
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284777
AVA-2L
1.04~2.63
青
26.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284786
AVA-2LB
1.04~2.63
青
26.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
24日以内出荷
返品不可
00284795
AVA-2LBCL
1.04~2.63
透明
26.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620985
AVA-0.3RE
-
-
19.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06620994
AVA-0.3BU
-
-
19.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621003
AVA-0.3CL
-
-
19.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621012
AVA-0.3WH
-
-
19.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621028
AVA-0.3BL
-
-
19.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621037
AVA-0.5RE
-
-
19.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621046
AVA-0.5BU
-
-
19.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621055
AVA-0.5YE
-
-
19.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621064
AVA-0.5CL
-
-
19.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621073
AVA-0.5WH
-
-
19.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621082
AVA-0.5BL
-
-
19.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621098
AVA-1.25NBU
-
-
22.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621107
AVA-1.25NYE
-
-
22.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621116
AVA-1.25NWH
-
-
22.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621125
AVA-1.25NBL
-
-
22.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621134
AVA-1.25NGR
-
-
22.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621143
AVA-1.25BU
-
-
22.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621152
AVA-1.25YE
-
-
22.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621168
AVA-1.25WH
-
-
22.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621177
AVA-1.25BL
-
-
22.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621186
AVA-1.25GR
-
-
22.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621195
AVA-1.25LBU
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621204
AVA-1.25LYE
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621213
AVA-1.25LWH
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621222
AVA-1.25LBL
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621238
AVA-1.25LGR
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621247
AVA-1.25LBBU
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621256
AVA-1.25LBYE
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621265
AVA-1.25LBWH
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621274
AVA-1.25LBBL
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621283
AVA-1.25LBGR
-
-
26.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621292
AVA-2RE
-
-
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621308
AVA-2YE
-
-
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621317
AVA-2WH
-
-
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621326
AVA-2BL
-
-
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621335
AVA-2GR
-
-
22.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表