エアーブラシ

エアーブラシ - TRUSCOエアーブラシ - TRUSCOエアーブラシ - TRUSCOエアーブラシ - TRUSCO
(2件のレビュー)

重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。

用途
試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
材質/仕上
ステンレス材(ノズル・ニードル)
真鍮・クロームメッキ
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22、17付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139質量(g)186取付ネジ径(エアー)G1/8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08294377TAB-02S-B
27,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08294377
2016-06-04
用途: ヘアー施術
建設業・工事業

ヘアーセット施術時に使用しております。満足していますが、耐久性がわかりません。2年は使用したいのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 08294377
2014-09-29
用途: 手工芸
有限会社緒方製作所

ガングリップ トリガーなので作業良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする