ケイ・ジー・ワイ工業
アルミ棚受
(1件のレビュー)
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
材質
アルミダイカスト製
仕上
粉体塗装
内容量
1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
色
使用ビス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00291533
AL-B0610
65×100
25
黒
3.8×20 1本、3.8×22 2本、3.8×28 1本
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291558
AL-B1015
100×150
20
黒
3.8×20 1本、3.8×22 2本、3.8×28 1本
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291576
AL-B1520
150×200
25
黒
4.5×22 1本、4.5×25 2本、4.5×38 1本
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291594
AL-B2025
200×250
35
黒
4.5×22 1本、4.5×28 2本、4.5×38 1本
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291612
AL-B2030
200×300
30
黒
4.5×22 1本、
4.5×28 1本、
4.5×38 2本、
4.5×50 1本
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291542
AL-S0610
65×100
25
シルバー
3.8×20 1本、3.8×22 2本、3.8×28 1本
オープン
取扱い終了
00291567
AL-S1015
100×150
20
シルバー
3.8×20 1本、3.8×22 2本、3.8×28 1本
オープン
取扱い終了
00291585
AL-S1520
150×200
25
シルバー
4.5×22 1本、4.5×25 2本、4.5×38 2本
オープン
取扱い終了
00291603
AL-S2025
200×250
35
シルバー
4.5×22 1本、4.5×28 2本、4.5×38 2本
オープン
取扱い終了
00291628
AL-S2030
200×300
30
シルバー
4.5×22 1本、
4.5×28 1本、
4.5×38 2本、
4.5×50 1本
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください