ケイ・ジー・ワイ工業
ステンレスFB棚受
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質
ステンレス(SUS304)
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
加工
付属品
寸法(幅W×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00291673
FB-3030
電解研磨なし
(先端)R切
(ビスSUS304 + 皿タッピング)3.0×10 4本
30×30
20/1本
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00291682
FB-4040
電解研磨なし
(先端)R切
(ビスSUS304 + 皿タッピング)3.0×10 4本
40×40
10/1本
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
00291698
FB-5050
電解研磨なし
(先端)R切
(ビスSUS304 + 皿タッピング)3.0×10 4本
50×50
10/1本
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00291707
FB-6060
電解研磨なし
(先端)R切
(ビスSUS304 + 皿タッピング)3.0×10 4本
60×60
10/1本
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00291716
FB-4080
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.0×16 2本、4.0×20 2本
40×80
20/1本
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00291725
FB-50100
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.0×16 2本、4.0×20 2本
50×100
20/1本
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291734
FB-60120
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 2本、4.5×25 2本
60×120
20/1本
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291743
FB-75150
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 2本、4.5×25 2本
75×150
20/1本
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291752
FB-100200
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
100×200
20/1本
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291768
FB-125250
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
125×250
10/1本
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291777
FB-150300
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
150×300
7/1本
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291786
FB-120120
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
120×120
5/1本
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291795
FB-150150
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
150×150
30/1本
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291804
FB-200200
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
200×200
10/1本
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291813
FB-250250
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
250×250
7/1本
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291822
FB-300300
電解研磨
-
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
300×300
5/1本
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください