曜日別特売

ステンレスFB棚受 リブ付

ステンレスFB棚受 リブ付 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受 リブ付 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受 リブ付 - ケイ・ジー・ワイ工業

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。

材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6仕上電解研磨付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本板厚(mm)5板幅(mm)25内容量1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00291865FBR-20020060/1本200×200-
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291874FBR-25025050/1本250×250-
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
00291883FBR-30030040/1本300×300-
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
20803915FBR-200200【ワケあり】60/1本200×200※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,990
3,190
アウトレット
3,509(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
00291838FBR-10020050/1本100×200-
オープン
取扱い終了
00291847FBR-12525040/1本125×250-
オープン
取扱い終了
05799797FBR-15030035/1本150×300-
オープン
取扱い終了
00291856FBR-15030035/1本150×300-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする