ケイ・ジー・ワイ工業
ストレートブラケット
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質
スチール
耐荷重(kg)
20/1本
仕上
粉体塗装
内容量
1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
※木ネジなし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00292102
SS-WW
85×190
白
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
00292093
SS-BB
85×190
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください