ケイ・ジー・ワイ工業
アークブラケット
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
1.6
仕上
粉体塗装
板幅(mm)
24
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00292118
AB-W135
135×135
白
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
00292136
AB-W185
185×185
白
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
00292127
AB-B135
135×135
黒
オープン
取扱い終了
00292145
AB-B185
185×185
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください