デルタブラケット

デルタブラケット - ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケット - ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケット - ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケット - ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケット - ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケット - ケイ・ジー・ワイ工業
(1件のレビュー)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。

材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装内容量1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
付属品
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292154DB-W150150×150(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.1×20 6本ホワイト20
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
00292197DB-W250250×250(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.5×25 6本ホワイト30
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
00292215DB-W300300×300(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.5×25 8本ホワイト30
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00292163DB-B150150×150(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.1×20 7本ブラック20
オープン
取扱い終了
00292172DB-W200200×200(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.1×20 8本ホワイト20
オープン
取扱い終了
00292188DB-B200200×200(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.1×20 9本ブラック20
オープン
取扱い終了
00292206DB-B250250×250(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.5×25 7本ブラック30
オープン
取扱い終了
00292224DB-B300300×300(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)2.7×16 3本、3.5×25 9本ブラック30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292163
2015-06-02
用途: 棚吊り

たいへん頑丈な商品で、品質も良いものです。棚ががっちりと固定されました。見た目もなかなか良いものです。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする