防鳥フード 水切り付き SUS304

防鳥フード 水切り付き SUS304 - ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS304 - ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS304 - ケイ・ジー・ワイ工業
(2件のレビュー)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き

材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292592SF-SBT250250250200180249190.12702221290
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
00292608SF-SBT300300300265180299184.43202225340
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
00292617SF-SBT350350350315180349184.43702225390
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292608
2017-05-15
用途: 古いものとの取り換え
室内装飾 端谷建設業・工事業

古いフードが外壁モルタルの下に取り付けてあり取り外しに苦労しましたが綺麗に収まり見た目もすっきりです

対象商品 : 00292608
2021-06-19
用途: 換気扇取付
サケモトデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

防鳥フード取り付け穴が片側2か所空いてなかった。残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする