曜日別特売

防虫フード SUS304

防虫フード SUS304 - ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS304 - ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS304 - ケイ・ジー・ワイ工業
(6件のレビュー)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです

材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292653SF-SMZ250250250200180249188270290
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
00292662SF-SMZ300300300265180299182.9320340
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
00292678SF-SMZ350350350315180349182.9370390
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292662
2021-12-08
用途:

防虫フードがメッシュ状なので蚊の侵入も防げそうなので良かったです。
ただ、北海道で利用するには材質が薄く、屋根からの落雪が軽く当たっても駄目になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 00292662
2021-07-13
用途: キッチンのリフォームに合わせて交換しました
その他業種

キッチンのリフォームにより、換気扇がプロペラファンからシロッコファンに変わった為、壁に大きな穴が空いた為、穴隠しと防虫の為に購入しました。こうもり侵入防止と取外し可能との評価を見て割高ですが購入に至りました。とても満足しています。

対象商品 : 00292662
2021-05-30
用途: 換気扇排気口
その他業種

防虫網が取り外して洗うことができるのがよい。素早い配送

1が参考にしています
対象商品 : 00292678
2021-02-04
用途: 換気扇からコウモリが侵入した為、フードを防虫フードに変更する為
サービス業

350×350の枠が長さがぎりぎりだった為、枠を少し長く補強し使用しました。
当方は個人使用です。

1が参考にしています
対象商品 : 00292662
2018-05-05
用途: 換気扇の取り換え
卸売・小売業

シッカリできていて、取り換えもぴったり、助かりました。

対象商品 : 00292662
2014-06-14
用途: 換気フードの取り替え
株式会社城西工業

家の換気フードが破損した為  交換しました
簡単に出来ました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする