曜日別特売

パンチ棚

パンチ棚 - ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚 - ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚 - ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚 - ケイ・ジー・ワイ工業
(3件のレビュー)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。

材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292687P-600(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)3.5×22 6本80030600×153×76
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
00292696P-450(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)3.5×22 4本56010450×153×76
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
00292705P-300(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)3.5×22 4本46020300×153×76
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292696
2021-06-24
用途: 浴室の化粧棚
電気・ガス・熱供給・水道業

SUS304なので、あとは固定するビス次第です。付属が全ネジではないビスだったので、付属を使わずアンカーで補強もしつつ他のビスを使用しました。水場ですと水がかかっても流れていってくれることを求められますので非常に良い製品だと思います。

対象商品 : 00292696
2021-06-16
用途: 浴室内の小物置きに
電気・ガス・熱供給・水道業

在来浴室の現場でビックネームメーカーのガラスの棚を髭剃りを置いたりする為に使っていたのですが割れて不便だったとのことで、またまた別のビックネームメーカーの陶器製の縁有の化粧棚を設置しました。ところが今度は水が溜まるからとの事で物の交換となってしまったので探していました。この製品を見つけ目が輝きました。送料がかからなかったのでとても助かりました。今度は大満足されています。

対象商品 : 00292705
2016-12-16
用途: 歯科医院リホーム時に準備コーナー小物置に使用いたしました。衛生管理上よい商品と思います。
株式会社タムコネクト医療・福祉・介護関連業

上記に述べたように衛生管理上非常に商品で、取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする