曜日別特売

床下換気孔

床下換気孔 - ケイ・ジー・ワイ工業床下換気孔 - ケイ・ジー・ワイ工業

床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。

種類角型床下換気口材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上寸法(幅W×高さH)(mm)430×180板厚(mm)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
換気面積(cm2)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292784YK-180A217.4アミ付き(SUS304、16メッシュ)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00292793YK-180N283.9アミなし
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする