曜日別特売

ステンレスブラケット(補強金具)330

ステンレスブラケット(補強金具)330 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)330 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)330 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)330 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)330 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)330 - ケイ・ジー・ワイ工業
(2件のレビュー)
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292845330-0353512-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00292854330-0454522-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
00292863330-0606037-
オープン
659
725(税込)
当日出荷
00292872330-0757552-
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
00292888330-090903131
オープン
859
945(税込)
当日出荷
00292897330-10510538.538.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
00292906330-1201204646
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00292915330-1501506161
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00292924330-1801807676
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292872
2022-12-28
用途: 折れたダイニングテーブルの脚の接合及び補強
卸売・小売業

ダイニングテーブルに取り付けの際、木材が硬くてネジが入らなかったが、先にドリルで穴をあけねじ止めしたら、頑丈に補強することができた。

1が参考にしています
対象商品 : 00292888
2016-02-24
用途: 目隠しフェンス設置における「木材支柱のブロックへの固定」
その他業種

近くのホームセンターでL字金具を探しましたが、板厚が厚すぎる上に、ねじ穴が少なくイメージにかなり
遠い品物ばかりだったので、ネットサーフィンでにここを探し当てました
今回、目隠しフェンス設置工事の際、木材支柱(2m)をブロックに固定するために使用しました。
コンクリ基礎に支柱を立てた状態で、セメントを基礎の中に流し込む前に、支柱の垂直度が動かない様に
固定する必要があります。
ビス穴が5個あるのが幸いしましたね。 一旦、垂直を決めると絶対に動きません。
セメントが固まって支柱が強固に固定された上に、L字金具も補強を手伝ってくれます。
価格も手ごろです。 ホントに助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする