曜日別特売

ステンレスブラケット(補強金具)325

ステンレスブラケット(補強金具)325 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)325 - ケイ・ジー・ワイ工業

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます

材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)25棚受け金具L型棚受け内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
取付穴ピッチc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00293037325-035351312-
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293046325-045451322-
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293055325-060601337-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293064325-075751352-
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293073325-09090153530
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293082325-105105203540
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293098325-120120263549
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする