曜日別特売

ステンレスブラケット(補強金具)316

ステンレスブラケット(補強金具)316 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)316 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)316 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)316 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)316 - ケイ・ジー・ワイ工業
(1件のレビュー)

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます

材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
取付穴ピッチc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00293107316-0303013125
オープン
439
483(税込)
当日出荷
00293116316-0353513175
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293125316-0404013225
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293134316-0454513275
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293143316-05050202010
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293152316-06060203010
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293168316-07575204510
オープン
639
703(税込)
当日出荷
00293177316-09090206010
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293186316-100100207010
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 脱衣所の棚作成に使用
その他業種

脱衣所のある程度の重量のある小物が置ける様な棚を作成するため、当商品を購入しました。アングルに厚みがありますので、シッカリと棚を支える事ができますが、石膏ボードの壁で柱のない部分はアンカーを打って対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする