曜日別特売

ステンレスブラケット(補強金具)220

ステンレスブラケット(補強金具)220 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)220 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)220 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)220 - ケイ・ジー・ワイ工業

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます

材質SUS304板厚(mm)2加工両面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)3×16板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴ピッチa(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00293195220-0606030
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
00293204220-0757545
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293213220-0909060
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする