曜日別特売

ステンレスブラケット(補強金具)530

ステンレスブラケット(補強金具)530 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)530 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)530 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)530 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)530 - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)530 - ケイ・ジー・ワイ工業
(1件のレビュー)
材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)4.5×30板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00293222530-1201204045
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00293238530-1501505560
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00293247530-1801807075
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00293256530-2002008085
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00293265530-250250105110
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00293274530-300300130135
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00293256
2016-11-09
用途: 棚取付け用
製造業

剛性も高く、期待通りでした。安くて良い買い物が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする