ケイ・ジー・ワイ工業
ステンレスブラケット(補強金具)516
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
16
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付穴ピッチa(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00293283
516-060
60
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293308
516-075
75
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293317
516-090
90
60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293335
516-100
100
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293353
516-120
120
90
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293597
516-150
150
120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00293615
516-180
180
150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください