曜日別特売

ステンレスブラケット(補強金具)516-A

ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-A - ケイ・ジー・ワイ工業
(2件のレビュー)
材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00293633516-408040×801050
オープン
889
978(税込)
当日出荷
00293658516-459045×901560
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
00293676516-5010050×1002070
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
00293694516-6010060×1003070
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00293712516-6012060×1203090
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00293737516-7512075×1204590
オープン
859
945(税込)
当日出荷
00293755516-7515075×15045120
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
00293773516-9018090×18060150
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00293755
2020-10-04
用途: キッチンの棚受けに使用
製造業

少し重すぎましたが、強度重視の為購入しました。
..やっぱり現物確認できればした方がいいですね。
表面は塗装しアンティーク調で気に入っています。

対象商品 : 00293773
2018-09-26
用途: 浮き輪ホバークラフト作成

思ったより、頑丈にできており満足です。その分、重いのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする