ケージーパルテック
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途
手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
直受
内容量
1個
全56種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
Φ16×40
Φ16×60
Φ16×100
Φ16×150
Φ16×200
Φ16×250
Φ16×300
適合径(Φmm)
選択してください
32
34
38
40
42.7
45
48.6
50
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合径(Φmm)
受サイズ(Φmm)
半受長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00303512
PHTM32-16-40
Φ16×40
32
32
60
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00303528
PHTM32-16-60
Φ16×60
32
32
60
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303537
PHTM32-16-100
Φ16×100
32
32
60
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
00303546
PHTM32-16-150
Φ16×150
32
32
60
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303555
PHTM32-16-200
Φ16×200
32
32
60
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303564
PHTM32-16-250
Φ16×250
32
32
60
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303573
PHTM32-16-300
Φ16×300
32
32
60
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00303582
PHTM34-16-40
Φ16×40
34
34
60
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00303598
PHTM34-16-60
Φ16×60
34
34
60
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303607
PHTM34-16-100
Φ16×100
34
34
60
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
00303616
PHTM34-16-150
Φ16×150
34
34
60
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303625
PHTM34-16-200
Φ16×200
34
34
60
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303634
PHTM34-16-250
Φ16×250
34
34
60
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303643
PHTM34-16-300
Φ16×300
34
34
60
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
00303652
PHTM38-16-40
Φ16×40
38
38
60
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00303668
PHTM38-16-60
Φ16×60
38
38
60
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303677
PHTM38-16-100
Φ16×100
38
38
60
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00303686
PHTM38-16-150
Φ16×150
38
38
60
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303695
PHTM38-16-200
Φ16×200
38
38
60
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303704
PHTM38-16-250
Φ16×250
38
38
60
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303713
PHTM38-16-300
Φ16×300
38
38
60
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00303722
PHTM40-16-40
Φ16×40
40
40
60
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00303738
PHTM40-16-60
Φ16×60
40
40
60
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303747
PHTM40-16-100
Φ16×100
40
40
60
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00303756
PHTM40-16-150
Φ16×150
40
40
60
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303765
PHTM40-16-200
Φ16×200
40
40
60
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303774
PHTM40-16-250
Φ16×250
40
40
60
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303783
PHTM40-16-300
Φ16×300
40
40
60
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00303792
PHTM42-16-40
Φ16×40
42.7
42.7
60
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00303808
PHTM42-16-60
Φ16×60
42.7
42.7
60
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303817
PHTM42-16-100
Φ16×100
42.7
42.7
60
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00303826
PHTM42-16-150
Φ16×150
42.7
42.7
60
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303835
PHTM42-16-200
Φ16×200
42.7
42.7
60
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303844
PHTM42-16-250
Φ16×250
42.7
42.7
60
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303853
PHTM42-16-300
Φ16×300
42.7
42.7
60
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00303862
PHTM45-16-40
Φ16×40
45
45
60
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00303878
PHTM45-16-60
Φ16×60
45
45
60
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303887
PHTM45-16-100
Φ16×100
45
45
60
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00303896
PHTM45-16-150
Φ16×150
45
45
60
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303905
PHTM45-16-200
Φ16×200
45
45
60
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303914
PHTM45-16-250
Φ16×250
45
45
60
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303923
PHTM45-16-300
Φ16×300
45
45
60
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00303932
PHTM48-16-40
Φ16×40
48.6
48.6
70
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
00303948
PHTM48-16-60
Φ16×60
48.6
48.6
70
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
00303957
PHTM48-16-100
Φ16×100
48.6
48.6
70
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00303966
PHTM48-16-150
Φ16×150
48.6
48.6
70
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
00303975
PHTM48-16-200
Φ16×200
48.6
48.6
70
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00303984
PHTM48-16-250
Φ16×250
48.6
48.6
70
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
00303993
PHTM48-16-300
Φ16×300
48.6
48.6
70
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
00304002
PHTM50-16-40
Φ16×40
50
50
70
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ