ケージーパルテック
アルミ楕円パイプ
材質
A6NO1S-T5
寸法(mm)
H30×W15
長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306285
ADP30
¥
3,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください