ケージーパルテック
楕円ブラケット
材質
ZDC・ニッケルメッキ
形状
直止
寸法A(mm)
15.1
寸法C(mm)
18.8
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
3
寸法B2(mm)
9
寸法B1(mm)
16.9
寸法h(mm)
44.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306294
DP15
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください