ケージーパルテック
フラットレール UA9
材質
A6063S-T5
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
9
堀込み寸法(mm)
9×9
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306872
UA918(B2)
1本(1830mm)
B2アルマイト
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
00306888
UA918(UB)
1本(1830mm)
アーバンブラウン
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
00306897
UA920(B2)
1本(2010mm)
B2アルマイト
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
00306906
UA920(UB)
1本(2010mm)
アーバンブラウン
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください