フラットレール FXA21

フラットレール FXA21 - ケージーパルテックフラットレール FXA21 - ケージーパルテック
(3件のレビュー)
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00306958FXA2118(B2)1本(1830mm)B2アルマイト
1,130
769
846(税込)
5日以内出荷
00306967FXA2118(UB)1本(1830mm)アーバンブラウン
1,240
849
934(税込)
翌々日出荷
00306976FXA2120(B2)1本(2010mm)B2アルマイト
1,240
849
934(税込)
3日以内出荷
00306985FXA2120(UB)1本(2010mm)アーバンブラウン
1,370
929
1,022(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00306967
2024-01-14
用途: 自宅の修理

築50年近い家屋なので、戸車付きの引き戸の敷居の溝が、えぐれていて戸が沈み込んでしまうところがありました。長さに合わせてカットしたら、敷居の溝にはめ込むだけで、扉の開閉がとてもスムーズになりました。
仕上がりの見た目も良いし、施工も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00306967
2023-02-04
用途: 木製ガラス引き戸の滑りが悪くなってきたので、敷居の補修作業に使用
株式会住建サービス不動産業

同様の品をホームセンター数店と他サイトで散々探しましたが見つけることが出来ませんでした。やっと御社のサイトで見つけて注文しましたが、幅・高さ及び長さも充分足りてました。古くなった敷居の「プラ製滑り板」を剥がし、フラットレールに交換したところサイズもぴったりで、引き戸の開け閉めが嘘のように軽くなりました。家族皆が満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00306958
2020-07-13
用途: ガラス付き引き戸のレール補修作業
建設業・工事業

レールに適度な重さがあり、接着材で固定しなくても安定している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする