曜日別特売

フラットレール AMS17

フラットレール AMS17 - ケージーパルテックフラットレール AMS17 - ケージーパルテック
(4件のレビュー)
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00307073AMS1718(B2)1本(1830mm)B2アルマイト
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00307082AMS1718(UB)1本(1830mm)アーバンブラウン
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
00307098AMS1720(B2)1本(2010mm)B2アルマイト
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00307107AMS1720(UB)1本(2010mm)アーバンブラウン
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 引き戸の修理
株式会社カーステーション新潟自動車・二輪車・自転車関連業

減って開閉に支障が出ていた引き戸のレールを交換しました。
最初から穴も開いており交換の簡単にできました。
引き戸の開閉もスムーズです。満足です。

対象商品 : 00307082
2025-04-14
用途: 引き戸の滑りが悪かったので交換
製造業

20年使用していたレールが摩耗で
割れていたので交換しました。
お手頃で、サイズもピッタリでした。
ビスも付属していたので届いてすぐに
交換ができました。
おかげで、本来の滑りに戻りました。

対象商品 : 00307082
2023-03-05
用途: 引き戸のレール交換
その他業種

長年の開閉でアルミ製レールが摩耗し、所々穴も開いており開閉がだんだん支障をきたしていたので交換しました。素人ですが何とか。フローリングの穴をパテで埋め、ねじ穴も開けて、綺麗にできました。他社のレールは、個人宅には売って貰えませんでしたが、このメーカーは無理なく購入できて良かったです。他の部品もこのメーカーさんをなるべく使います。

2が参考にしています
対象商品 : 00307082
2020-10-05
用途: 古い戸襖の走行性改善に

ごく汎用的な材で施工もしやすく、ビスも選定しやすいもので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする