曜日別特売

フラットレール AMW33・36

フラットレール AMW33・36 - ケージーパルテックフラットレール AMW33・36 - ケージーパルテック
(2件のレビュー)
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法C(mm)
建具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00307116AMW3318(B2)1本(1830mm)B2アルマイト673330
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00307125AMW3318(UB)1本(1830mm)アーバンブラウン673330
3,360
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
00307134AMW3320(B2)1本(2010mm)B2アルマイト673330
3,410
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
00307143AMW3320(UB)1本(2010mm)アーバンブラウン673330
3,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
00307152AMW3618(B2)1本(1830mm)B2アルマイト703633
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00307168AMW3618(UB)1本(1830mm)アーバンブラウン703633
3,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00307177AMW3620(B2)1本(2010mm)B2アルマイト703633
3,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00307186AMW3620(UB)1本(2010mm)アーバンブラウン703633
3,840
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00307143
2019-03-25
用途: 引き戸のVレール化

和室の引き戸の動きが悪いので、Vレールに変えようとしたところ京間サイズというのでしょうか、柱間が190cmありました。他ではあまり見かけない2010mmというサイズがあるので、とても助かっています。

対象商品 : 00307168
2017-06-20
用途: 開き戸のレールが壊れてきたので交換
サービス業

他メーカーであまり出回ってないのでとても役に立った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする